使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22〜28、厚5〜30
吐水口高さ(mm)100
電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品センサー水栓
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13〜16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)〜 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1〜35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50〜100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1〜40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22〜28、はさみ込み厚5〜35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
色ブロンズ
水栓タイプその他
アズワン品番61-9111-29