浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
象 アルミパイプ柄全鋼ジュニア削りレーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270657
品番
151366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
柄長さ(mm)
1050
用途
草削り・草の掻き集め、土ならし
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)
全長(mm)
1100
質量(g)
550
柄径(Φmm)
25
先幅(mm)
(頭部)削り側:170/7本爪:155
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません