金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270763 品番152284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。

全長(mm)345 用途花壇、菜園などの耕作作業。 トラスコ品番868-2128 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)120 幅(mm)(頭部)80 質量(g)400 柄長さ(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270763
2020-05-26
用途:
砕石敷駐車場での除草
農・林・水産業

爪部溶接物は溶接部折損で使用に耐えなかった。これは頑丈で重さも良い。
柄はもう少し長い方か鍛造部とのバランスが良くなり、力強く打ち込みやすいと感じる。又、柄の末端部に紐通し穴が欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする