天然籐肘付き回転チェア ロータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75271054 品番04163
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

用途に合わせて3サイズから高さが選べます。
フレームに天然籐を使用した丈夫で座りやすい座椅子です。
背面は丈夫なカゴメ編み。
厚さが約6cmあるボリュームクッション。
立ち座りしやすい。
組立不要完成品。

座面高さ(mm)約140 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×520×500 本体質量(kg)4.3 材質天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50% 質量(kg)約4.3 背もたれあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×52×50 座面高(cm)約14
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
※ロータイプ一部組立式。
※ミドル・ハイタイプのみ脚部取り付け。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする