曜日別特売
183-297-D 衛生混合栓 カクダイ 75271483

183-297-D 衛生混合栓 カクダイ 75271483
183-297-D 衛生混合栓 カクダイ 75271483

衛生混合栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75271483品番183-297-D
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
一般地・寒冷地共用
角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)

用途
ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質亜鉛マットブラック取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
注意
※ハンドルは時間の経過と共に表面の色調が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする