キャリーラック小用 キャスター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75271603 品番180364
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。

形状固定 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)(キャスター)123 質量(g)500 車輪幅(mm)28 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
注意
※取り替え時には12mmレンチが必要です。(部品対応商品180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、181176:金象印キャリーラックST小フットブレーキ付、181152:金象印キャリーラックDX小フットブレーキ付、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75271603
2022-05-20
用途:
台車用
製造業

キャスターが1ヶ所だけ破損してしまった為購入しました。全部買い換えなければいけないかなと思っていたので安く済みました。工具は必要ですが簡単に交換できました。

対象商品:
75271603
2020-03-31
用途:
台車(キャリーラック)のキャスター交換
製造業

何十年も使用した台車のキャスターが、タイヤが摩耗していた上にシャフト側も摩耗していてガタガタになったので交換。交換後はガタも無く満足しています。コスパ最高です。これなら前輪側も交換すれば良かったと後悔しています。

2020-05-21
用途:
台車の交換用として
農・林・水産業

20年近い台車を譲り受けました。キャスターを交換しましたので、15年くらいは使えるでしょう。

対象商品:
75271603
2015-11-04
用途:
商品配達
AK商産 様 (卸売・小売業)

軽くて静かで交換して良かったと思います。
車輪の回りが良く、重量を感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする