金象印 プラキャリーラック DXL 小 フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75272224 品番181855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)710×455 床面高さ(mm)146 質量(kg)11.1 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)860 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180 キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×760×240 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする