浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
運搬台車ボックス小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75272276
品番
182087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
4箇所のマジックテープで取り付けが簡単、伝票や小物が入るポケット付きです。集配作業、ピッキング作業の荷崩れを防ぎ、安全に効率良く運搬できる便利な折りたたみ式のボックスです。
材質
【シート】EVA、【芯材】樹脂(ポリプロピレン)、【マジックテープ】ナイロン
質量(kg)
2.8
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(使用時)600×450×620、(折り畳み時)600×620×40
注意
※ハンドル部の背板の位置によって取り付け出来ない機種があります。