金象印 静キャリー ミニ PM120DX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75272312 品番182148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用、床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。

耐荷重(kg)120 荷台寸法(mm)600×385 床面高さ(mm)140 質量(kg)6.6 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)775 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×220 荷台寸法(奥行)(mm)600 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする