曜日別特売
182322 金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー 浅香工業 75272416

182322 金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー 浅香工業 75272416
182322 金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー 浅香工業 75272416
182322 金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー 浅香工業 75272416
182322 金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー 浅香工業 75272416
182322 金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー 浅香工業 75272416
182322 金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー 浅香工業 75272416
182322 金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー 浅香工業 75272416
182322 金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー 浅香工業 75272416

金象印 プラキャリーラック ライト君 イエロー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード75272416品番182322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

隙間収納可能なコンパクトサイズで車載用としても最適。専用持ち手穴付で持ち運びが楽。実用性重視の本格的スペック。走行抵抗が軽減し、かる~く押せる。積載面は滑り止め付き(4箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。平台車としても利用可能です。軽量樹脂製台車。持ち運びが楽でかる~く押せる、買い物荷物の運搬やゴミ出し等に、あれば便利なコンパクト樹脂製台車です。

耐荷重(kg)100荷台寸法(mm)600×385床面高さ(mm)127質量(kg)5.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)750材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×726×127荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75272416
2020-02-21
用途: (軽めの)重量物運搬用
NPO法人 Silver Life Kumamoto医療・福祉・介護関連業

倉庫からプリンター用紙(1箱500枚×10)等抱えて運べないことはない程度(軽め)の重量物を手軽に運搬できるようにと購入しました。とても軽いので不使用時には壁に立てかけておくこともでき重宝しています。しかも軽い割に頑丈です。

対象商品 : 75272416
2018-02-04
用途: 地下駐車場に駐車しているクルマへ荷物を運ぶ時などで

軽いし、コンパクトだし、勝って良かったと思える品物です。我が家ではマンションの部屋と地下駐車場に停めているクルマへの荷物運び以外にも、バーベキューをやる時の荷物運び等で活躍しています。

対象商品 : 75272416
2016-09-12
用途: 屋外での中、長距離の移動
サービス業

見た目はともかく、どちらかと言えば業務用の趣で、耐久性に優れており、買い物やゴミ出しよりも負荷の高い作業に適しています。
路面の状態や凹凸の大きさに比例して走行音/振動が大きくなり、操作し難くなります。廊下の造りが横断歩道の白線などに類似している集合住宅内では夜間でも気軽に使用出来る一方で、視覚障害者誘導用ブロックなどの通行は少々困難、オフロードはまず無理です。10cm近くになる段差や隙間なども苦しいかも知れません。ブレーキが無いため、長く急な下り坂でも注意が必要です。積載状況に寄るものの、多少の遠心力なら荷崩れせず持ち堪えられそうです。大型のコインロッカーには入るので、運搬中、一時的に身軽になる事も出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする