金象印 静キャリー NS150 STL フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75273064 品番184496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)730×470 床面高さ(mm)134 質量(kg)11.5 用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)730 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
注意
※プラスドライバー、17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする