- ナットブレーカー モノタロウ 75274125 - ナットブレーカー モノタロウ 75274125 - ナットブレーカー モノタロウ 75274125 - ナットブレーカー モノタロウ 75274125

ナットブレーカー

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75274125 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。

用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに 材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼 質量(g)384 全長L(mm)123.7 刃幅(mm)13.7 割ることのできるナットの二面幅(mm)16〜22
注意
※熱処理材やステンレス製のナットへは使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【ナットブレーカー 】錆びや変形が原因でナットを外せないときに! .
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
バイク
製造業

ネジ山が潰れて空回りしている袋ナットに使用しました、袋の部分は金鋸で切り落とし、ラチェットでゆっくり回しながら歯をナットに食い込ませていくと簡単に真っ二つに割れ救出に成功しました。とても良い商品です。

2025-12-15
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

品質がよい。リーズナブル。頑丈で長持ちしそう。良いかモノをしました。

2025-12-17
用途:
車整備

まだ小さいナットにしか使っていませんが簡単に破壊することができました。
説明にもある通りフランジナットには使えません。

対象商品:
75274134
2025-03-31
用途:
原付バイクの後輪センターナット
その他業種

メガネはもちろん、ラチェットレンチ、パイプレンチまで使いましたがナットは緩まず、最終的にナットブレーカーに辿り着きました。見事にナットを割ることが出来てやっとブレーキシューの交換が出来ました。

対象商品:
75274125
2025-03-17
用途:
車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

錆びついていないナットでしたが、破壊することができました。とても良い商品でした。

2024-11-27
用途:
機械メンテナンス
有限会社テクノ興産 様 (建設業・工事業)

フランジナットの固着したナットの取り外しに使いましたが簡単にナットを割る事が出来て大変満足してます

対象商品:
75274116
2024-03-08
用途:
ミツビシ 軽トラ U42のマフラー交換
農・林・水産業

ミツビシ 軽トラ U42Tのマフラー交換のナット切断に使いました。M8のナットが簡単に切断出来て、新品マフラー交換出来ました。切断は2箇所切断したほうがいいでしょう。触媒側についてるボルトはダイスをかけた方がいいでしょう。大変良い買い物をしました。

2人が参考にしています
対象商品:
75274116
2024-01-29
用途:
修理

自動車等の修理でナットが外れない時に使用する為購入しました。まだ使用していないので効果はわかりませんが、期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
1人が参考にしています
2022-12-15

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする