曜日別特売
196611 象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付 浅香工業 75274315

196611 象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付 浅香工業 75274315
196611 象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付 浅香工業 75274315
196611 象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付 浅香工業 75274315
196611 象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付 浅香工業 75274315

象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1丁注文コード75274315品番196611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

畑や庭での家庭菜園向けコンパクトツール。
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。

用途狭い場所での草削り、草取り作業。全長(mm)235材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂質量(g)135刃幅(mm)90柄長さ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75274315
2015-06-21
用途: 除草
楽縁

片手で除草作業が出来て省エネ、有難い。刃先、刃後、刃全体、とうまく使い分ければ上層作業も♪楽しい。小さめなので携帯に便利。扱いやすい。気に入ったので2本追加注文した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする