※使用例

ACV-003C ネオPE腕カバー メディテックジャパン 75274396 ACV-003C ネオPE腕カバー メディテックジャパン 75274396

ネオPE腕カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×20袋) 注文コード 75274396 品番 ACV-003C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

安価なポリエチレン製の腕カバーです。ユニフォームの袖口を汚れから守ります。3色あるのでライン毎に色分けが可能です。機械での大量生産商品のため、安定供給が可能です。異物混入時発見しやすいように袖部のゴム、PP製の不織布は青色のものを採用しています。

透明 サイズフリー 素材ポリエチレン 幅(cm)約8〜約20 長さ(cm)約46 厚さ(mm)約0.018 用途食品工場等での袖口汚れ防止用途2清掃時の袖口汚れ防止用途
注意
※袖口ゴム部分に一部PP製の不織布があるため、落下する可能性があります。
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所での使用はしないでください。
※保管の際は、火の気のない場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする