ACV-003B ネオPE腕カバー メディテックジャパン 75274405

※使用例

ACV-003B ネオPE腕カバー メディテックジャパン 75274405
ACV-003B ネオPE腕カバー メディテックジャパン 75274405

ネオPE腕カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
ブルー
内容量1袋(100枚)注文コード75274405品番ACV-003B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

安価なポリエチレン製の腕カバーです。ユニフォームの袖口を汚れから守ります。3色あるのでライン毎に色分けが可能です。機械での大量生産商品のため、安定供給が可能です。異物混入時発見しやすいように袖部のゴム、PP製の不織布は青色のものを採用しています。

用途
食品工場等での袖口汚れ防止用途2清掃時の袖口汚れ防止用途
ブルーサイズフリー素材ポリエチレン幅(cm)約8~約20長さ(cm)約46厚さ(mm)約0.018
注意
※袖口ゴム部分に一部PP製の不織布があるため、落下する可能性があります。
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所での使用はしないでください。
※保管の際は、火の気のない場所や高温多湿の場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする