曜日別特売
218467 金象印 根切り 大 浅香工業 75274446

218467 金象印 根切り 大 浅香工業 75274446
218467 金象印 根切り 大 浅香工業 75274446
218467 金象印 根切り 大 浅香工業 75274446
218467 金象印 根切り 大 浅香工業 75274446

金象印 根切り 大

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード75274446品番218467
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)250全長(mm)1450質量(kg)7太さ(mm)軸/25先幅(mm)(頭部)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: タケノコ堀
株式会社興亜印刷

重たいけど強力です山の斜面での使用なので助かりますがスタミナの消費が・・・顔が真っ青に

対象商品 : 75274446
2024-05-20
用途: みかんの木の掘り起こし等
不動産業

大きさ重さ等は説明で判ってましたが実物は思っていたより重いです。

対象商品 : 75274446
2020-03-13
用途: 耕作放棄地におけるカヤ・竹などの伐根作業
ABC船津農園農・林・水産業

非常に優れた商品です。てこの原理を使うことで、スコップなどでは手に負えないカヤや竹などの伐根がスムースにできました。値段も手ごろで、すでに元を取った感覚でいます。荒廃した耕作放棄地を復元して農地にするには、必須のアイテムと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする