曜日別特売
218474 金象印 根切り 小 浅香工業 75274455

218474 金象印 根切り 小 浅香工業 75274455
218474 金象印 根切り 小 浅香工業 75274455
218474 金象印 根切り 小 浅香工業 75274455
218474 金象印 根切り 小 浅香工業 75274455

金象印 根切り 小

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1丁注文コード75274455品番218474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途
根切り、氷割り作業に
材質スチール長さ(mm)(頭部)180全長(mm)1170質量(kg)4太さ(mm)軸/22先幅(mm)(頭部)85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75274455
2018-10-08
用途: 畑の抜根、下穴あけ

ハウスパイプやイボ竹用の下穴あけに使って便利、タケノコ掘りにも使えるが少し重すぎる

対象商品 : 75274455
2017-10-09
用途: 穴掘りと雑木の根きり
酒井工房

石や木の根が多い場所でのプラ杭を打ち込む作業に使っているが、重さが十分であり使いやすい。ただ、全長があと20センチほど長いともっと使いやすいと思う。根きりの大は、重さが7キロなので購入時迷ったが、全長が長いだけにもっと使い良いのではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする