金象印 三徳ジョレン柄ナシ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75275076 品番72267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

頭部(土寄せ部)スチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。

長さ(mm)238 先幅(mm)240 用途4960517072258:金象印 三徳ジョレン 柄共用の頭部です 材質スチール 質量(g)600 頭部板厚(mm)1.5
注意
※本製品には柄は含まれておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75275076
2018-11-16
用途:
側溝の土砂上げ

側溝の幅にぴったんこ。柄の取付けも簡単にできるので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする