※着用例

KOG-50-LL 高輝度反射ベスト 大中産業 75276959 KOG-50-LL 高輝度反射ベスト 大中産業 75276959

高輝度反射ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 着丈(cm)64 注文コード75276959 品番KOG-50-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・色・着丈など8種類から選べます 他の種類を見る

視認性が高く、寒冷地でも硬化・亀裂を生じない反射テープを使用しています。

サイズLL 着丈(cm)64 胴回り(cm)108〜124 テープ幅(mm)(反射テープ)50 材質ポリエステル 用途作業現場での保安のために。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【グリーンクロス】高輝度反射ベスト(スポビーム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする