※着用例

KOVE-5929 メッシュベスト 大中産業 75277196 KOVE-5929 メッシュベスト 大中産業 75277196

メッシュベスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75277196 品番 KOVE-5929
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

作業チーム分けからレジャー・スポーツなど幅広い用途で使用できます。

サイズフリー(F) 材質ポリエステル 色(本体)オレンジ 用途作業現場での保安のために。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする