ベルトホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75277309 品番 JVC-VH500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

持ち運びに便利なベルトホルダーで、清掃時などの消毒液などの持ち運びに使用します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×230 適合寸法(mm)幅70×奥行55 種別500mL用 用途オフィス清掃や、レストラン、イベント会場などの消毒液携帯に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする