アトラマスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC200三相(50/60Hz)※電気ドリルは単相200V用 最大ストローク(mm)220 注文コード75279364 品番M-250AD 200V
参考基準価格(税別)¥665,500 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は電源・最大ストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る

磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。

マグネット最大磁力(N[kgf])14700[1500] マグネット部寸法(mm)角型110×243 最大ストローク(mm)220 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)370 電源(V)AC200三相(50/60Hz)※電気ドリルは単相200V用 定格消費電力(W)1560、(電気ドリル)1300 キャブタイヤコード(m)8(1.25mm24芯) マグネット吸着最小板厚(mm)13 タイプ電気ドリル搭載 付属品六角棒スパナ2.5mm・3mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、カーボンブラシ/1set(送りモータ用) 用途携帯式磁気応用穴あけ機 幅(mm)317 質量(kg)46 高さ(mm)528 奥行(mm)632 電流(A)(電気ドリル)7 穴あけ能力(mm)Φ25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする