M-250Bオート 100V アトラマスター 日東工器 75279382

アトラマスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大ストローク(mm)220 注文コード75279382 品番M-250Bオート 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥318,000
この商品は電源・最大ストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る

磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。

最大穴あけ能力(mm)Φ25 マグネット最大磁力(N[kgf])14700[1500] マグネット部寸法(mm)角型110×243 最大ストローク(mm)220 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)260 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯) マグネット吸着最小板厚(mm)13 タイプスタンド 付属品六角棒スパナ2.5mm、3mm、6mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、カーボンブラシ/1set(送りモータ用)、取り付け金具A Ass'y/1set(100V)、取り付け金具C Ass'y/1set(200V) 本体質量(kg)30.5 用途携帯式磁気応用穴あけ機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする