曜日別特売
M-250B 100V アトラマスター 日東工器 75279407

アトラマスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台電源(V)AC100(50/60Hz)最大ストローク(mm)230注文コード75279407品番M-250B 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥242,700

磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。

用途携帯式磁気応用穴あけ機最大穴あけ能力(mm)Φ25マグネット最大磁力(N[kgf])14700[1500]マグネット部寸法(mm)角型110×243最大ストローク(mm)230電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)80キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13タイプスタンド付属品六角棒スパナ2.5mm、6mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、取り付け金具A Ass'y/1set(100V)、取り付け金具C Ass'y/1set(200V)本体質量(kg)25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする