最大穴あけ能力(mm)Φ25
マグネット最大磁力(N[kgf])14700[1500]
マグネット部寸法(mm)角型110×243
最大ストローク(mm)230
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格消費電力(W)80
キャブタイヤコード(m)8(1.25mm24芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)13
タイプスタンド
付属品六角棒スパナ2.5mm、6mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、取り付け金具A Ass'y/1set(100V)、取り付け金具C Ass'y/1set(200V)
本体質量(kg)25.5
用途携帯式磁気応用穴あけ機