曜日別特売
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757

LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757
LiT-12V165Ah-DP LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTime 75281757

LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード75281757品番LiT-12V165Ah-DP
参考基準価格(税別)¥105,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1台2役のバッテリー:船外機の始動から船内電源まで活躍できる大容量12Vバッテリー!
【製品仕様】容量:2112Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:15.19Kg
【1台2役で省スペース&節約】エレキモーターや魚群探知機などの船内機器への給電と、エンジン始動の両方に対応します。重い鉛バッテリーを2台積む必要がなく、省スペースかつコストを削減できます。
【強力始動&安心リザーブ電力】最大1200CCA(-10℃)で、寒冷地でもパワフルにエンジンを始動します。さらに15%のリザーブ電力を自動的に確保し、一日の釣行後でも確実に再始動できる安心設計です。
【大容量×軽量設計】2112Whの大容量ながら重量は15.19kg。鉛蓄電池の約3.5倍のエネルギー密度を実現し、持ち運び・設置が簡単です。
【Bluetooth機能でスマート管理】専用アプリ「LiTime」でバッテリー残量や充放電状態をスマホからリアルタイムで確認可能です。放電制御やOTAアップデートも行えるため、より効率的で安心な運用ができます。
【自動ヒーター&IP67防水仕様】気温5℃以下で自動加熱し、10℃まで温めてから安全に充電を開始します。さらにIP67防水・防塵構造により、湿気や潮風の多い環境でも安心してご使用いただけます。
【高速充電・長寿命】最大165Aの高速充電に対応し、約5,000回の始動・4,000回以上のサイクル寿命を実現。耐久性と充電効率を両立した、長く使える12Vバッテリーです。
【多重保護】過充電・短絡・高温・低温などを防ぐ多重保護機能を搭載。PSE、技適認証を取得しており、安全性・信頼性の両面で安心してお使いいただけます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする