LiTime 12V3000W 正弦波インバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75281818 品番LiT-SI12V3KW
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

【純正弦波&高出力】 本製品は3000Wの定格出力と6000Wのサージ出力に対応しており、家庭用冷蔵庫や電子レンジなど多くの家電製品を安定してご使用いただけます。
【高変換効率90%】 電力ロスを最小限に抑え、バッテリー寿命を延ばしつつ効率的に家電へ電力供給します。
【豊富な出力ポート】 100V ACコンセントを4口、さらにUSB-A/Cポートを搭載し、スマートフォンから大型家電まで幅広くお使いいただけます。
【LCD付きリモコン】 入力電圧、バッテリー残量、周波数、出力状況を一目でご確認いただけます。リモコンからインバーターの電源をオン/オフすることも可能です。
【50Hz/60Hz切替機能】 地域や使用機器に合わせて、ワンタッチで周波数を切り替えてご利用いただけます。日本全国どこでも安定して使用できます。
【安心の多重保護】 低電圧保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、短絡保護など、多様な保護機能で機器とバッテリーを安全にお使いいただけます。
【広温度対応&冷却ファン】 -20℃から40℃までの幅広い温度範囲で安定して動作します。2基の冷却ファンを搭載し、長時間の使用でも安心です。
【幅広い用途】 キャンプ、車中泊、船舶、オフグリッド太陽光システムなど、アウトドアや非常時まで幅広くご活用いただけます。
【付属品完備】 設置に必要なケーブル類をすべて同梱しており、届いたその日からすぐにご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする