高さ調整パーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード75282588 品番100-DESKFOP3BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高さ700mmのシンプルデスクの高さを調整するパーツです。
シンプルデスクの高さを720mmまたは750mmに設定可能です。
高さ調整パーツにシンプルデスク付属のアジャスターを取り付けることができます。*高さ調整パーツにはアジャスターは付属しません。デスク本体のアジャスターをご使用ください。*使用状況によっては、高さ調整パーツを取り外した後、サイドフレームに擦り傷が残る可能性があります。*デスク1台の高さを調整する部品が付属します。(1台分4セット)

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装),スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)1.3 ブラック 寸法(cm)3.8×6.4×10 保証期間初期不良のみ
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする