高さ700mmのシンプルデスクの高さを調整するパーツです。 シンプルデスクの高さを720mmまたは750mmに設定可能です。 高さ調整パーツにシンプルデスク付属のアジャスターを取り付けることができます。*高さ調整パーツにはアジャスターは付属しません。デスク本体のアジャスターをご使用ください。*使用状況によっては、高さ調整パーツを取り外した後、サイドフレームに擦り傷が残る可能性があります。*デスク1台の高さを調整する部品が付属します。(1台分4セット)