日東工器
日東工器の マジックディスク・サンディングペーパー
日東工器の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
研磨ペーパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
75282636
品番
90753
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外径(inch[mm])
1.5[38.1]
用途
マイトン用
適合機種
MAS-20B
粒度
120
外径(Φインチ)
1.5
メーカー商品コード
90753