レーシングコクピット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75282701 品番150-SNCRC3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

PS5、PS4、PC、Xboxなど、さまざまなコンソールに対応。
ハンコンを載せる部分は上下3段階(15°、0°、-15°)および前後に調節が可能。
折りたたみ式で省スペース、自宅のチェアを流用できます。
シリコン製のアジャスターで床の傷を防ぎます。滑り止め処理でずれません。
アジャスターを回転させることで高さ調整も可能。
高品質の粉体塗装仕上げにより傷や錆を防ぎます。
調節可能なペダルマウント台、体に合わせて3段階の傾斜や前後の位置を調整し、最適なサポートを実現します。
シフトレバー台は左右どちらにも取り付け可能。
Logitech、Fanatec、Thrustmasterなど、ほとんどのホイール、シフトレバー、ペダルに対応。
本体重量があり、操作時にぐらつきません。
付属のキャスター皿を使えば、椅子が後ろにずれません。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL

材質スチール、PP、PA 質量(kg)13.2 ブラック 備考ノックダウン組立式(お客様組立) 寸法(cm)68.5×64.5〜86×66.8〜82.8 保証期間ご購入日から6ヵ月
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする