DLV5820 デルボ電動ドライバ 日東工器 75284045 DLV5820 デルボ電動ドライバ 日東工器 75284045

デルボ電動ドライバ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)0.02〜0.2 回転数(min-1[r.p.m])750 注文コード75284045 品番DLV5820
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はトルク・回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。

電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) 適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)M1.0〜2.3/M1.0〜2.0 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 スタート方式レバースタート 付属品ビット(No.0×1.8×44・No.0×2.5×44)、吊金具、接続コード(1.5m)、低トルク用スプリング(銀色) 仕様ビットアース有り 質量(kg)0.23 回転数(min-1[r.p.m])750 トルク(N・m)0.02〜0.2 適合ねじ(mm)小ねじ1.0〜2.3 用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 適合ビット(mm)Φ4シャンク 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.0〜2.0
注意
※別途、専用コントローラー(DLC0250E)が必要です。

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする