※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルボ電動ドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75284151 品番 DLV7331-BMN
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。

電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2〜3.5/2〜3 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付 スタート方式レバースタート 付属品ビット(No.1×3×44・No.2×4×44)、吊金具 質量(kg)0.35 用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ 回転数(min-1[r.p.m])500〜700 トルク(N・m)0.3〜1.2 適合ビット(mm)Φ4シャンク 適合ねじ(mm)小ねじ2〜3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2〜3

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする