※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルボ電動ドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75284176 品番 DLV7329-BMN
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。

電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2〜3/2〜2.6 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付 スタート方式レバースタート 付属品ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、スリーブ(DLS2124・DLS2127・DLS2130)、吊金具 質量(kg)0.4 回転数(min-1[r.p.m])700〜1000 トルク(N・m)0.25〜0.55 適合ねじ(mm)小ねじ2〜3 用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ 適合ビット(mm)Φ4シャンク 適合ねじ(mm)タッピングねじ2〜2.6

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする