DLV7410A-SPC ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 75284422 DLV7410A-SPC ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 75284422 DLV7410A-SPC ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 75284422 DLV7410A-SPC ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 75284422

ねじ締めカウンター専用ドライバ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75284422 品番 DLV7410A-SPC
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。

消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) 適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)M1.0〜2.3/M1.0〜2.0 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 用途高精度のトルク管理用電動ドライバ トラスコ品番814-8056 回転数(min-1[r.p.m])500〜750 トルク(N・m)0.02〜0.20 適合ビット(mm)Φ4シャンク 適合ねじ(mm)小ねじ1.0〜2.3 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.0〜2.0
注意
※別途、専用カウンタ(DLR5640-WN)が必要です。

商品説明動画

【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする