曜日別特売
DLW4360 ビットジョイント 日東工器 75284666

DLW4360 ビットジョイント 日東工器 75284666
DLW4360 ビットジョイント 日東工器 75284666

ビットジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75284666品番DLW4360
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
トルクチェッカ用ビットジョイント
トルク範囲(N・m[kgf・m])0.15~6.5仕様HEX5、HEX6.35用トラスコ品番777-0031適合機種DLT1633
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする