KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターパンツ
ジョガーパンツ(男女兼用) 856
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75285858
品番
856-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすい、細身の美シルエット。
ストレッチ力抜群のリアン素材でより動きやすく。
裾が長くてもたつく時にはゴムの入っている部分を内側に折り込むことで、約4cm裾上げをすることができます。
色
ネイビー
サイズ
3L
適応ウエスト(cm)
84〜99
ヒップ(cm)
116
ワタリ(cm)
37
股下(cm)
74
生地
リアン
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付、後ろ裾ゴム入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75285858
856-48
48497175
856-48-3L
ジョガーパンツ(男女兼用) 856-48
KAZEN
1枚
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました