曜日別特売

アクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード75286382品番208310
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
定格24V6W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80取付ビス固定式定格電圧(V)24取付ピッチ60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする