エスワイエス
サイドターンシグナルランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合車種
いすゞ:ニューフォワードTXW
いすゞ:ニューフォワードTXW
SYS:ニューフォワードCXZ
三菱:フソーサイドR330
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75286644
品番
32500
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
主な適合純正品番
9-8262-226-0、9-82630-055-0、82630-055
適合車種
いすゞ:ニューフォワードTXW
仕様
球なし、【アース】ボデーアース
奥行(mm)
43
取付ピッチ
87
取付ボルト
M6
縦(mm)
220
横(mm)
45