※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75288188 品番CDBG1ZA32-100Z1-HN-M9B
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) クッションエアクッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 シリンダストローク(mm)100 ロックの位置ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式ノンロックタイプ オートスイッチ適合無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする