ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
BULLバンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
幅(mm)
54
注文コード
75291447
品番
SLC54 6705 3/4 1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,400
この商品は
幅・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
標準長さ(mm)
6705
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
54
ピッチ
3/4
用途
H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など