BULLバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 幅(mm)54 注文コード75291562 品番SLH54 6705 3/4 1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,400
この商品は幅・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”

標準長さ(mm)6705 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54 ピッチ3/4 用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする