SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
75291634
品番
010330-0500A
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
500
外径(Φmm)
105
全高(mm)
164
1目盛(mL)
200〜50ごと
材質
硼珪酸ガラス
目盛
目安目盛付き
栓No.
共通すり合わせ27
アズワン品番
6-016-18
注意
※全高は栓無しの寸法です。