ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
α21バンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
27
注文コード
75291727
品番
SMC27 3505 8/12 0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,000
この商品は
幅・内容量
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
靭性の高いマトリックスハイス
標準長さ(mm)
3505
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
27
ピッチ
8/12
用途
形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75291727
SMC27 3505 8/12 0.9
06862432
S-MC 3505×27×0.9 8/12
バンドソーブレード α21(エンドレス)
ニコテック
1箱(10本)
¥
69,980
税込
¥
76,978
品番が変更になりました