ナビス(アズワン)
一重寝巻き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M
M
紳士 L
婦人 L
着丈(cm)
約135
約140
約145
約135
性別
女性用
男性用
女性用
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75291729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
シンプルな一重寝巻きです。
性別
女性用
サイズ
M
着丈(cm)
約135
身幅(cm)
約143
材質
綿100%
アズワン品番
7-4420-13
注意
※柄指定はできません。