α21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 幅(mm)34 注文コード75291876 品番SMC34 4115 4/6 1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は幅・内容量など198種類から選べます 他の種類を見る

靭性の高いマトリックスハイス

標準長さ(mm)4115 厚さ(mm)1.1 幅(mm)34 ピッチ4/6 用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75291876 SMC34 4115 4/6 1.1 06862545 S-MC 4115×34×1.1 4/6 バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック 1箱(10本) 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする