ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
α21バンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
34
注文コード
75291921
品番
SMC34 4570 4/6 1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥132,000
この商品は
幅・内容量
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
靭性の高いマトリックスハイス
標準長さ(mm)
4570
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
ピッチ
4/6
用途
形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75291921
SMC34 4570 4/6 1.1
06862615
S-MC 4570×34×1.1 4/6
バンドソーブレード α21(エンドレス)
ニコテック
1箱(10本)
¥
129,800
税込
¥
142,780
注文コードが変更になりました。