β21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)41 注文コード75293565 品番SVM41 5300 3 1.3
参考基準価格(税別)¥112,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は幅・内容量など192種類から選べます 他の種類を見る

高速重切削コバルトハイス

標準長さ(mm)5300 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 ピッチ3 用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする