- 折線なし替刃 大 カッター用 モノタロウ 75293576 - 折線なし替刃 大 カッター用 モノタロウ 75293576 - 折線なし替刃 大 カッター用 モノタロウ 75293576

折線なし替刃 大 カッター用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード75293576 品番-
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。

用途梱包、開梱、加工等 仕様折線なし替刃 全長(mm)109 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK2
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75293576
2022-09-29
用途:
電気工事

折線がないので、多少捻じれても折れることが無く安心です。
ただ、保管ケースの材質がもろく、届いたときにはすでに割れていました。
勝手にケースが開いて、刃が散らかってたら非常に危険なので、改良は必要かと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
75293576
2022-08-30
用途:
異物混入に注意しなければならない商品作りに使用
卸売・小売業

問題なく使用しております。
同規格の商品は多々ありますが、コストパフォーマンスが良く気に入っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする