P-02SNCGY スマートフォン用スリップインポーチ エレコム 75294861

P-02SNCGY スマートフォン用スリップインポーチ エレコム 75294861 P-02SNCGY スマートフォン用スリップインポーチ エレコム 75294861

スマートフォン用スリップインポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75294861 品番P-02SNCGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンを衝撃から保護する汎用ポーチ。
出し入れがしやすいスリップインタイプ。
キズつけにくい起毛素材を使用。ポーチ内側は本体をキズつけにくい起毛素材を使用しています。カラーリングを楽しめるツートンデザインです。

グレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×11×168 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)74×12×141 質量(g)約30 タイプスリーブ・ポーチ型 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)ポリエステル 特性衝撃吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする